Europole - Connecteur étanche en T. Bornier 5 pôles IP68 - 2115

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592000360

Réf. Sonepar

00584002115

Réf. Fournisseur

2115

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

couleur:

noir

Connectique étanche IP68 : connecteur en T. Bornier 5 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.

Les Atouts de l'article:

Connectique étanche IP68 EUROPOLE : connecteur en T. Bornier 5 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm. Compatible avec produits RGBW et câble 2212B.