Europole - Connecteur linéaire rapide IP67 EASYCLIP 3 pôles - 22100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECT IP67 EASYCLIP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592120518
Réf. Sonepar
00584212051
Réf. Fournisseur
22100
Réf. Commerciale
Europole
couleur:
noir
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : Ø de câble mini : 6 mm / Ø de câble maxi : 8,2 mm.
Les Atouts de l'article:
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67 EUROPOLE. Bornier 3 pôles intégré. Section conducteur compatible : 3x1,5mm². Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B. Tension d'entrée : 250V max.
Les Atouts de l'article:
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67 EUROPOLE. Bornier 3 pôles intégré. Section conducteur compatible : 3x1,5mm². Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B. Tension d'entrée : 250V max.