Europole - Connecteurs mâle + femelle. Bornier 4 pôles IP68 - 18002

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592002135

Réf. Sonepar

00584018002

Réf. Fournisseur

18002

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 4 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm.

Les Atouts de l'article:

Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Connecteurs mâle / femelle 4 pôles IP68. Compatible avec les produits extérieurs équipés de connectiques IP68 M/F. Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm. Section conducteur compatible : 4x0,75mm². Tension d'entrée : 12VDC/24VDC