Europole - Connectique MINI Y. Bornier 4 pôles IP68 - 18500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de Y
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECT IP67-68 MINI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592002210
Réf. Sonepar
00584018500
Réf. Fournisseur
18500
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de Y
couleur:
noir
Solution PLUG & PLAY : Connectique Y MINI 4 pôles IP68. Faible encombrement, Ø < 20mm. S'adapte avec réglettes IP67 montées avec connectiques étanches.
Les Atouts de l'article:
Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Connectique Y MINI 4 pôles IP68. Faible encombrement, Ø < 20mm. Compatible avec linéaires LED IP67 montés avec connectiques étanches. Câblage : câblé de 3x0,2m, HO5RN-F 4x0,5mm²
Les Atouts de l'article:
Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Connectique Y MINI 4 pôles IP68. Faible encombrement, Ø < 20mm. Compatible avec linéaires LED IP67 montés avec connectiques étanches. Câblage : câblé de 3x0,2m, HO5RN-F 4x0,5mm²




