Europole - Contacteur Bi-fonction DETECT DUAL meuble - 4580

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 12 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592001312

Réf. Sonepar

00584010085

Réf. Fournisseur

4580

Réf. Commerciale

Europole

modèle:

autre

profondeur:

12 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

40 mm

DETECT DUAL 30/60W IP20 : Contacteur Bi-fonction ON/OFF et variation d'intensité lumineuse pour appareils LED monochromes. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contacteur Bi-fonction ON/OFF et variation d'intensité lumineuse pour appareils LED monochromes. DETECT DUAL EUROPOLE 30/60W IP20. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation avec capteurs intégrés. Transmission de signal : Infrarouge <5 cm et tactile . Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Pour installation dans meuble.