Europole - Contrôleur - BLUETOOTH MESH RGB+TW 240W IP67 - 45460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - autre
tension d'entrée - 12...24 V
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BLUETOOTH MESH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592005976
Réf. Sonepar
00584045460
Réf. Fournisseur
45460
Marque
Europole
mode de commande:
autre
tension d'entrée:
12...24 V
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
III
longueur:
50 mm
largeur:
137 mm
hauteur:
30 mm
nombre de canaux de couleur:
5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. BLUETOOTH MESH 12/24 EUROPOLE 120/240W IP67. Nombre de canaux : 5. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 5 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.








