Europole - Contrôleur DALI DT6 4 sorties indépendantes 12/24VDC IP20 - 45180

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 45 mm

  • largeur - 178 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005648

Réf. Sonepar

00584045180

Réf. Fournisseur

45180

Réf. Commerciale

Europole

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

45 mm

largeur:

178 mm

hauteur:

18 mm

DALI DT6 12/24 240/480W IP20 4 sorties indépendantes : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. DALI DT6 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DALI. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : centrale DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.