Europole - Contrôleur DMX 12/24VDC variation/RGB IP67 - 45720

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 73.6 mm

  • largeur - 180.5 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006034

Réf. Sonepar

00584045720

Réf. Fournisseur

45720

Réf. Commerciale

Europole

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

73.6 mm

largeur:

180.5 mm

hauteur:

38 mm

DMX 12/24 240/480W IP67 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. DMX 12/24 EUROPOLE 240/480W IP67. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec commandes murales EASILED MASTER STATION 12/24 et DMX MASTER.