Europole - Contrôleur DMX 230 variation/RGB Flex 230V IP20 - 45270

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DMX

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005921

Réf. Sonepar

00584045270

Réf. Fournisseur

45270

Réf. Commerciale

Europole

mode de commande:

DMX

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

59 mm

largeur:

170 mm

hauteur:

29 mm

nombre de canaux de couleur:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DMX 230 1200W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VDC. Classe II.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. DMX 230 EUROPOLE 1200W IP20. Nombre de canaux : 3. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VDC. Courant d'entrée : 5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : contrôleur maître par liaison DMX/DMX. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 3 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de CONTROLEUR DMX permet de mettre en scène des animations dynamiques en intérieur ou en extérieur. Ces contrôleurs nous permette de coordonner différents types de produits, du bandeaux Led intérieurs 3000K à l'encastré de sol extérieur RGBW.