Europole - Contrôleur DMX MASTER IP20 : 5 zones / 99 scènes programmables - 45725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
profondeur - 160 mm
largeur - 90 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592115415
Réf. Sonepar
00584211541
Réf. Fournisseur
45725
Marque
Europole
modèle:
set de système de commande d'éclairage
profondeur:
160 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
45 mm
DMX MASTER IP20 : Contrôleur DMX : deux univers de 512 adresses DMX, création jusqu'à 5 zones et 99 scènes programmables. Entrée : 5-5,5VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur DMX : deux univers de 512 adresses DMX, création jusqu'à 5 zones et 99 scènes programmables. DMX MASTER EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 5. Nombre de canaux : 2x512. Tension d'entrée : 5-5,5VDC. Courant d'entrée : 0,6A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : Windows, MAC OS, iOS et Android. Transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : 0°C/+50°C. Livré avec câble USB.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur DMX : deux univers de 512 adresses DMX, création jusqu'à 5 zones et 99 scènes programmables. DMX MASTER EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 5. Nombre de canaux : 2x512. Tension d'entrée : 5-5,5VDC. Courant d'entrée : 0,6A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : Windows, MAC OS, iOS et Android. Transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : 0°C/+50°C. Livré avec câble USB.


