Europole - Contrôleur EASILED radio HF 5 canaux 12/24VDC IP20 - 45190

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • tension de sortie - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117143

Réf. Sonepar

00584211714

Réf. Fournisseur

45190

Réf. Commerciale

Europole

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...24 V

tension de sortie:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

170 mm

largeur:

59 mm

hauteur:

29 mm

nombre de canaux de couleur:

5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB, RGBW et RGB+TW: variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. EASILED 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 5. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de