Europole - Contrôleur WiZ Pro 12/24 pour produits LED RGB+TW - 45960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - autre
tension d'entrée - 12...24 V
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592077331
Réf. Sonepar
00584207733
Réf. Fournisseur
45960
Réf. Commerciale
Europole
mode de commande:
autre
tension d'entrée:
12...24 V
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
III
longueur:
137 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
nombre de canaux de couleur:
5
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. WiZ Pro 12/24 EUROPOLE 120/240W IP67. Nombre de canaux : 5. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10 A. Courant de sortie : 5 A max/ch. Classe de protection : III. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 5 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.