Europole - Contrôleur ZIGBEE 3.0 universel DIM - CCT - RGBW - RGB+TW 12/24VDC IP20 - 45714

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - Zigbee

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • tension de sortie - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006027

Réf. Sonepar

00584045714

Réf. Fournisseur

45714

Réf. Commerciale

Europole

mode de commande:

Zigbee

tension d'entrée:

12...24 V

tension de sortie:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

46.5 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

16 mm

nombre de canaux de couleur:

5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZIGBEE 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. ZIGBEE 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 5. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation Zigbee. Protocole utilisé : Zigbee 3.0. Commande à distance : Oui. Interface de communication : centrale ZIGBEE. Transmission de signal : radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 6 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.