Europole - Dalle LED ARENAL 18-29W 3000K 2485-4015lm noir 85° IP20 - 530010

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 138 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • douille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119925

Réf. Sonepar

00584211992

Réf. Fournisseur

530010

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

29 W

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

138 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

douille:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

595 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Dalle LED 600x600 ARENAL, noir, finition mat, blanc 3000K, IRC90, 18/21/25/29W, 2485/2980/3500/4015lm, optique 85°, 230VAC. Classe II, IP20, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Dalle LED EUROPOLE ARENAL, noir finition mat, blanc 3000K, IRC90, 18/21/25/29W, 2485/2980/3500/4015lm (138lm/W), SDCM5, UGR : <16, diffuseur microprismatique 85°, 230VAC. Classe de protection II, IP20 IK03, compatible volume salle de bain : non, compat