Europole - Dalle LED ARENAL DETECT 18-29W 4000K 2630-4250lm blanc 85° IP20 - 530201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29 W
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 145 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119970
Réf. Sonepar
00584211997
Réf. Fournisseur
530201
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
29 W
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
145 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
douille:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
42.5 mm
longueur:
595 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Dalle LED EUROPOLE ARENAL DETECT, blanc finition mat (RAL 9003), blanc 4000K, IRC90, 18/22/25/29W, 2630/3150/3700/4250lm (145lm/W), SDCM5, UGR : <16, diffuseur microprismatique 85°, 230VAC. Classe de protection II, IP20 IK03, compatible volume salle de