Europole - DEEP LIGHT 116 fixe - 230 carré inox brossé 3000K 480lm 4x1,5W 30° - 51911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
diamètre d'encastrement - 99 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEEP LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592010420
Réf. Sonepar
00584051911
Réf. Fournisseur
51911
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
diamètre d'encastrement:
99 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
98 mm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
longueur:
116 mm
charge max.:
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 116 fixe - 230 carré inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 4x1,5W, 480lm (80lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK09, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 116x116mm. Diamètre d'encastrement : 99mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés de sol DEEP LIGHT - 230V, protection IP67, IK 09, flux lumineux de 190 à 2400 Lm, optique basse luminance 30° fixe ou orientable. Disponible en 2000K, 3000K, 4000K. Corps en aluminium traité anticorrosion, collerettes ronde ou carré inox 316L, diamètres 116 mm à 250 mm. Pré cablé avec connectiques rapide M/F IP68. Durée de vie 30 000 Hrs.