Europole - DEEP LIGHT 173 orientable - 230 carré inox brossé 3000K 570lm 6x1,2W 30° - 52011

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 150 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592010499

Réf. Sonepar

00584052011

Réf. Fournisseur

52011

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

128 mm

puissance du système:

7.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

173 mm

hauteur/profondeur:

128 mm

longueur:

173 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol DEEP LIGHT 173 orientable - 230 carré : 173x173mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 6x1,2W, 570lm (79,17lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK10. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 173 orientable - 230 carré inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 6x1,2W, 570lm (79,17lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit. Classe