Europole - DEEP LIGHT 173 orientable - 230 rond inox brossé 2000K 550lm 6x1,2W 30° - 52000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEEP LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592010444
Réf. Sonepar
00584052000
Réf. Fournisseur
52000
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
128 mm
température de couleur:
2000...2000 K
puissance du système:
7.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
128 mm
diamètre externe:
173 mm
charge max.:
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 173 orientable - 230 rond inox brossé, blanc 2000K, IRC>80, 6x1,2W, 550lm (76,39lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit. Classe de protection I, IP67, IK10, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 173mm. Diamètre d'encastrement : 150mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.