Europole - DEEP LIGHT 173 orientable - 24 rond inox brossé RGBW 9W 30° - 52006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
diamètre d'encastrement - 150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEEP LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592010475
Réf. Sonepar
00584052006
Réf. Fournisseur
52006
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
diamètre d'encastrement:
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
128 mm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
6500...6500 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
RGBW
hauteur/profondeur:
128 mm
diamètre externe:
173 mm
charge max.:
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 173 orientable - 24 rond inox brossé, RGBW 9W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 24VDC. Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit. Classe de protection III, IP67, IK09, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Dimension collerette : diamètre 173mm. Diamètre d'encastrement : 150mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.