Europole - DEEP LIGHT 250 orientable - 24 rond inox brossé RGBW 18W 30° - 52026

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • diamètre d'encastrement - 219 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592010543

Réf. Sonepar

00584052026

Réf. Fournisseur

52026

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

diamètre d'encastrement:

219 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

190 mm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

RGBW

hauteur/profondeur:

190 mm

diamètre externe:

250 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol DEEP LIGHT 250 orientable - 24 rond : 250mm, inox brossé, RGBW 18W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK09. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 250 orientable - 24 rond inox brossé, RGBW 18W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 24VDC. Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit. Classe de protection III, IP67, IK09, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Dimension collerette : diamètre 250mm. Diamètre d'encastrement : 219mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.