Europole - Downlight NEVIS 5 SWITCH 24W 3000K/4000K/6500K blanc mat 120° IP44 - 510056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très extensif >80°
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119833
Réf. Sonepar
00584211983
Réf. Fournisseur
510056
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
22 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2426...2595 lm
hauteur/profondeur:
22 mm
diamètre externe:
300 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
109 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight EUROPOLE NEVIS 5 SWITCH rond fixe, blanc mat finition mat (RAL 9016), blanc 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 24W, 2426/2626/2595lm (109lm/W), SDCM5, UGR : >19, diffuseur opale 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, IK06, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 300mm. Diamètre d'encastrement : 280mm. Alimentation déportée incluse. Mode de pose/installation : encastré, ressorts de fixation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C