Europole - ELIOS 9IN1 aluminium blanc 2400K/3000K/4000K 1000lm 9W 120° - 66110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 2400...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592077720
Réf. Sonepar
00584207772
Réf. Fournisseur
66110
Marque
Europole
flux lumineux utile:
1000 lm
température de couleur:
2400...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1000...1000 lm
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
106 mm
longueur:
20 mm
efficacité lumineuse:
111 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE ELIOS 9IN1 aluminium blanc, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec télécommande incluse. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée ou piquet inclus. 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K,3000K,4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).















