Europole - ELIOS gris anthracite 3000K 1000lm 9W 120° - 60010

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077669

Réf. Sonepar

00584207766

Réf. Fournisseur

60010

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

anthracite

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1000...1000 lm

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

106 mm

longueur:

20 mm

efficacité lumineuse:

111 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée.