Europole - ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° - 67000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592115972

Réf. Sonepar

00584211597

Réf. Fournisseur

67000

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

300...300 lm

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

196 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris anthracite mat en applique, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.