Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - ELIOS SOLAR gris clair 3000K 2000lm 15W 120° - 67120

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115965

Réf. Sonepar

00584211596

Réf. Fournisseur

67120

Marque

Europole

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2000...2000 lm

largeur:

302 mm

hauteur/profondeur:

439 mm

longueur:

63 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS SOLAR gris clair mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris clair mat sur patère déportée, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec télécommande incluse. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur patère déportée.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.