Europole - ELIOS - WiZ Pro gris anthracite RGB+TW 2700K-6500K 1700lm 20W 120° - 66920

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077744

Réf. Sonepar

00584207774

Réf. Fournisseur

66920

Marque

Europole

flux lumineux utile:

1700 lm

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

multicolore

flux lumineux:

1700...1700 lm

largeur:

221 mm

hauteur/profondeur:

151 mm

longueur:

20 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Projecteur ELIOS - WiZ Pro gris anthracite, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 20W, 1700lm (85lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS - WiZ Pro gris anthracite, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 20W, 1700lm (85lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac