Europole - Embout de finition conducteur plat OLEK avec passage de câble gris - 88197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592120938
Réf. Sonepar
00584212093
Réf. Fournisseur
88197
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Embout de finition conducteur avec passage de câble pour profil : OLEK, gris. Compatible avec diffuseur plat. Finition de la surface : mat, matériau : ABS/inox. Vendu à l'unité. Type de fixation : s'insère dans le profil.
Les Atouts de l'article:
Embout de finition conducteur avec passage de câble pour profil EUROPOLE : OLEK, gris. Compatible avec diffuseur plat. Finition de la surface : mat, matériau : ABS/inox. Vendu à l'unité. Type de fixation : s'insère dans le profil. Permet l’alimentation en courant 1 pôle. Suspension transversale sur tige ou filin (non fournis). Le luminaire peut être tourné après l'installation.
Les Atouts de l'article:
Embout de finition conducteur avec passage de câble pour profil EUROPOLE : OLEK, gris. Compatible avec diffuseur plat. Finition de la surface : mat, matériau : ABS/inox. Vendu à l'unité. Type de fixation : s'insère dans le profil. Permet l’alimentation en courant 1 pôle. Suspension transversale sur tige ou filin (non fournis). Le luminaire peut être tourné après l'installation.
NoticePDF