Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Emetteur mural 12/24 HF/DMX RGB/RGBW 4 zones - 45247

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - autre

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005877

Réf. Sonepar

00584045247

Réf. Fournisseur

45247

Marque

Europole

transmission de signal:

autre

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED MASTER STATION 12/24 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 4 zone(s). Entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED MASTER STATION 12/24 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED et contrôleurs DMX 12/24.