Europole - Emetteur mural 12/24 radio HF/DMX TW 1 zone - 45235

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - autre

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005792

Réf. Sonepar

00584045235

Réf. Fournisseur

45235

Marque

Europole

transmission de signal:

autre

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED MASTER STATION 12/24 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED TW : variation de température de couleur et intensité lumineuse. 1 zone(s). Entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits LED TW : variation de température de couleur et intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 12/24 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 2. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED et contrôleurs DMX 12/24.