Europole - Emetteur mural 230 HF variation monochrome 4 zones - 45228

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005761

Réf. Sonepar

00584045228

Réf. Fournisseur

45228

Réf. Commerciale

Europole

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

4

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED MASTER STATION 230 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 4 zone(s). Classe de protection : II. Entrée : 230VAC.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 230 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.