Europole - Emetteur mural 230 WiZ Pro MASTER STATION gris IP20 - 45901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
profondeur - 86 mm
largeur - 86 mm
hauteur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592118782
Réf. Sonepar
00584211878
Réf. Fournisseur
45901
Réf. Commerciale
Europole
modèle:
autre
profondeur:
86 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
14 mm
WiZ Pro MASTER STATION gris IP20 : Commande murale pour produits WIZ. Classe III. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, sélection de 4 scénarios. Batterie rechargeable 3,7V.
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits WIZ : WiZ Pro MASTER STATION EUROPOLE gris IP20. Classe de protection : III. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : oui. Transmission de signal : Wifi 2.4GHz/Ethernet. Températures de fonctionnement : -10°C/+45°C. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, sélection de 4 scénarios. Batterie rechargeable 3,7V. Type de fixation : double face.
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits WIZ : WiZ Pro MASTER STATION EUROPOLE gris IP20. Classe de protection : III. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : oui. Transmission de signal : Wifi 2.4GHz/Ethernet. Températures de fonctionnement : -10°C/+45°C. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, sélection de 4 scénarios. Batterie rechargeable 3,7V. Type de fixation : double face.