Europole - Emetteur mural EASILED MASTER STATION radio HF TW 4 zones 230V - 45238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
couleur - blanc
émetteur mural - Oui
avec télécommande - Oui
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592005822
Réf. Sonepar
00584045238
Réf. Fournisseur
45238
Réf. Commerciale
Europole
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
couleur:
blanc
émetteur mural:
Oui
avec télécommande:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits LED TW : variation de température de couleur et intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 230 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 2. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.