Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Emetteur portatif HF variation monochrome 6 zones - 45221

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • couleur - noir

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005723

Réf. Sonepar

00584045221

Réf. Fournisseur

45221

Marque

Europole

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

couleur:

noir

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 6 zone(s).

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED MASTER REMOTE EUROPOLE noir IP20. Nombre de zones indépendantes : 6. Nombre de canaux : 1. Non dimmable. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.