Europole - Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond inox bleu 0,5W 120° - 464212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
diamètre d'encastrement - 38 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592021839
Réf. Sonepar
00584464212
Réf. Fournisseur
464212
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
diamètre d'encastrement:
38 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
puissance du système:
0.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
65 mm
diamètre externe:
48 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE MINI ZEPH - 24 rond inox, bleu 0,5W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK06, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 38mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.