Europole - Encastré de sol ZEPH 1 - 24 rond bronze bleu 2W 120° - 55004BR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592051621
Réf. Sonepar
00584010217
Réf. Fournisseur
55004BR
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
92 mm
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
92 mm
diamètre externe:
70 mm
charge max.:
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 1 - 24 rond bronze, bleu 2W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 55mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.