Europole - Encastré mur JAVA sans collerette 3000K 2W IP65 - 46990


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592117617
Réf. Sonepar
00584211761
Réf. Fournisseur
46990
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
32 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
36 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
longueur:
36 mm
diamètre d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE JAVA sans collerette, blanc 3000K, IRC>90, 2W, 65lm (32lm/W), 230VAC. Classe de protection II, IP65, IK07, compatible isolants : non, câblé de 2m, PVC 2x1mm². Durée de vie : 40000h. Dimmable : Non. Diamètre d'encastrement : 30mm. Matériau : aluminium de fonderie. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Walkover : Non. Produit vendu sans collerette (à commander séparément) : ne peut pas être installé tel quel. La forme et l'angle du faisceau sont déterminés par la collerette montée sur le produit.