Europole - Forfait interconnexion 40cm IP65 LONG FLEX 7W/m RGB - FIP65LR50-10

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00584018658

Réf. Fournisseur

FIP65LR50-10

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

RGB

LONG FLEX 7 : Interconnexion de 40cm pour montage IP65 en usine. Pour bandeau 230V LONG FLEX 7W/m RGB.

Les Atouts de l'article:

LONG FLEX 7 prestation EUROPOLE : Interconnexion de 40cm pour montage IP65 en usine. câblé de 0,4m, HO5RN-F. Impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Pour bandeau 230V LONG FLEX 7W/m RGB.