Europole - Kit de suspensions blanc mat pour plafonniers MILA - 3480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 2045 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118737
Réf. Sonepar
00584211873
Réf. Fournisseur
3480
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
2045 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
181 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour plafonniers EUROPOLE MILA : Kit de suspensions, blanc mat. Matériau : aluminium. Type de fixation : embase à visser sur le support - 1/4 de tour. Vendu à l'unité. Compatible avec MILA 1, 2 et 3. Utilisation : intérieur






