Europole - Kit optiques spoterie : nid d'abeille, opale, transparent - 2598

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BE GOOD/BE BETTER/BE BEST/DECO/ALU 16/ ALU SOFT+

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3666592000766

Réf. Sonepar

00584010203

Réf. Fournisseur

2598

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

Kit optiques spoterie pour BE GOOD/BE BETTER/BE BEST : diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance. Vendu à l'unité. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44 (hors versions orientables).

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE BE GOOD/BE BETTER/BE BEST - Kit optiques spoterie : diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance. Matériau : plastique. Vendu à l'unité. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44 (hors versions orientables).