Europole - Lampe à poser TAK 1 noir mat 2700K/4000K/5000K 200lm 2W IP44 - 37991

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 2700...5000 K

  • hauteur/profondeur - 300 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118348

Réf. Sonepar

00584211834

Réf. Fournisseur

37991

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

2 W

température de couleur:

2700...5000 K

hauteur/profondeur:

300 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

diamètre:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe à poser TAK 1 noir mat sablé 2700K/4000K/5000K, IRC85, 2W, 200lm (100lm/W), diffuseur opale 120°. Batterie rechargeable. Autonomie : De 6h à 12h. Classe III. IP44, IK03. Dimmable. Câble de 1m USB-C inclus.

Les Atouts de l'article:

Lampe à poser EUROPOLE TAK 1 noir mat sablé, hauteur : 30cm, fixe, blanc 2700K/4000K/5000K, IRC85, 2W, 200lm (100lm/W), diffuseur opale 120°. Batterie rechargeable non remplaçable. Type de batterie : Lithium. Autonomie : De 6h à 12h. Classe de protection III, IP44, IK03. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation par pression pour réglage de l'intensité/par impulsion pour réglage de la température de couleur. Matériau : aluminium/caoutchouc. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : à poser.Base lestée avec caoutchouc anti-dérapant, câble USB-C 5VDC inclus.