Europole - LAMPE LED E27 - WiZ Pro TW 2700K-6500K 8W 806lm 220° 230VAC - 409407

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592019515

Réf. Sonepar

00584409407

Réf. Fournisseur

409407

Réf. Commerciale

Europole

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de rayonnement:

220...220 °

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

LAMPE LED E27 - WiZ Pro TW 2700K-6500K, IRC90, 8W, 806lm (100,75lm/W), optique 220°, 230VAC, E27, classe de protection II. Durée de vie : 25000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ.

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED E27 - WiZ Pro EUROPOLE TW 2700K-6500K, IRC90, 8W, 806lm (100,75lm/W), optique 220°, 230VAC, E27, classe de protection II. Durée de vie : 25000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ, commande à distanc