Europole - LAMPE LED GU10 - WiZ Pro TW 2700K-6500K 4,7W 345lm 36° 230VAC - 409307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
puissance de la lampe - 4.7...4.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPE LED GU10
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592019492
Réf. Sonepar
00584409307
Réf. Fournisseur
409307
Marque
Europole
Culot:
GU10
flux lumineux:
345...345 lm
puissance de la lampe:
4.7...4.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de rayonnement:
36...36 °
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
345 lm
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro EUROPOLE TW 2700K-6500K, IRC>90, 4,7W, 345lm (70,41lm/W), optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac





