Europole - LAZER L-R LED IP20 alu SM au CM opale 4000K HI CRI 2000 24VDC - 899430SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 65 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592114104

Réf. Sonepar

00584211410

Réf. Fournisseur

899430SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm LAZER L-R LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur opale symétrique, HI CRI 2000 blanc 4000K, IRC95, 18W/m, 986lm/m (55lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER L-R LED IP20 aluminium, diffuseur opale symétrique, HI CRI 2000 blanc 4000K, IRC95, SDCM5, 18W/m, 986lm/m (55lm/W), 252LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle