Europole - LAZER L-R LED IP20 noir SM au CM opale 3000K HI CRI 2000 24VDC - 899431NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 65 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592114128

Réf. Sonepar

00584211412

Réf. Fournisseur

899431NSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm LAZER L-R LED IP20 (Maxi. 3m) noir, diffuseur opale symétrique, HI CRI 2000 blanc 3000K, IRC95, 18W/m, 747lm/m (42lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER L-R LED IP20 noir, diffuseur opale symétrique, HI CRI 2000 blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 18W/m, 747lm/m (42lm/W), 252LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de b