Europole - LAZER LED IP20 alu SM opale 4000K 713lm/m 12W/m 24VDC - 886420SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 35 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592110212
Réf. Sonepar
00584211021
Réf. Fournisseur
886420SM
Marque
Europole
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
35 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER LED IP20 aluminium, diffuseur opale, blanc 4000K, IRC95, SDCM5, 12W/m, 713lm/m (59lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : HI CRI 15W/m. Classe de protection III, IP20. Compatible volume salle de bain : non. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).






