Europole - LAZER LED IP20 noir SM opale 3000K 592lm/m 18W/m 24VDC - 886431NSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 18 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de protection (IP) - IP20 
- largeur - 35 mm 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592110328
Réf. Sonepar
00584211032
Réf. Fournisseur
886431NSM
Marque
Europole
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
35 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER LED IP20 noir, diffuseur opale, blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 18W/m, 592lm/m (33lm/W), 252LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : HI CRI 19,5W/m. Classe de protection III, IP20. Compatible volume salle de bain : non. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).





