Europole - LAZER R LED IP20 blanc SM au CM microprism. 4000K HI CRI 1500 24VDC - 887520BSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 49 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592111998
Réf. Sonepar
00584211199
Réf. Fournisseur
887520BSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
49 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER R LED IP20 blanc, diffuseur microprismatique symétrique, HI CRI 1500 blanc 4000K, IRC95, SDCM5, 12W/m, 614lm/m (51lm/W), 210LED/m, optique 60°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume s