Europole - LAZER R LED IP20 noir SM au CM opale 4000K HI CRI 1500 24VDC - 887420NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 49 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592111400

Réf. Sonepar

00584211140

Réf. Fournisseur

887420NSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

49 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm LAZER R LED IP20 (Maxi. 3m) noir, diffuseur opale symétrique, HI CRI 1500 blanc 4000K, IRC95, 12W/m, 501lm/m (42lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER R LED IP20 noir, diffuseur opale symétrique, HI CRI 1500 blanc 4000K, IRC95, SDCM5, 12W/m, 501lm/m (42lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bai