Europole - LED'UP AGENCEMENT rond ori inox brossé 3000K 3,5W 155lm 120° IP20 - 461720

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 155 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592021778

Réf. Sonepar

00584461720

Réf. Fournisseur

461720

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

155 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

18 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

155...155 lm

hauteur/profondeur:

18 mm

diamètre externe:

70 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

44 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led LED'UP AGENCEMENT rond orientable, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 3,5W, 155lm, optique 120°, 12VDC. Classe III, IP20, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP AGENCEMENT rond orientable, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 3,5W, 155lm (44,29lm/W), diffuseur opale 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 71,5mm.