Europole - LED'UP ECO SLIM rond fixe blanc 3000K 7W 420lm 120° IP44 - 453030

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592021440

Réf. Sonepar

00584453030

Réf. Fournisseur

453030

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

420...420 lm

hauteur/profondeur:

22 mm

diamètre externe:

115 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

60 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led LED'UP ECO SLIM rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC84, 7W, 420lm, optique 120°, 230VAC. Classe II, IP44, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP ECO SLIM rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 3000K, IRC84, 7W, 420lm (60lm/W), diffuseur opale 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 115mm. Diamètre d'encastrement : 95mm.